{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Typ | 508L | |
T-Nuten-Nennmaß | 12 mm | |
Gewinde | M10 | |
Steinhöhe | 14 mm | |
Breite a | 11,7 mm | |
Breite e | 18 mm | |
Höhe k | 7 mm | |
Länge | 36 mm | |
Produktart | Nutenstein |
Artikelnummer | 375325 12/M10 | |
EAN / GTIN | 4020772084677 | |
Herstellernummer | 84673 |