Beschreibung
Ausführung:
- Feinfühliges Ausrichten über das Feingewinde M 30×1,5. Der feststehende Gleiteinsatz verhindert das Mitdrehen und verschieben des Werkstückes während des Ausrichtens.
- In das Zentrierloch können die mitgelieferten Zylinderstifte ⌀12×50mm und ⌀12×80 mm eingesetzt werden, dadurch wird die Bauhöhe um 30 bzw. 60mm größer.
- Wird die Zentrierplatte Nr.375030 unter den Richt-Schraubbock gesetzt, so ist in Kombination mit anderen Schraubböcken eine Auflagehöhe bis ca.1370mm möglich.