Schleif- und Kontrollschraubstock mit Spindel

Artikel-Nr.: 363550
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

  • Stahl gehärtet; allseitig präzisionsgeschliffen.
Arbeitseinsatz auf 4 verschiedenen Seiten (Grund-, Stirn- und Seitenflächen).
Mit waagerecht eingeschliffenem Prisma.

Funktion:

Niederzugsystem − Die bewegliche Backe wird durch den auftretenden Spanndruck niedergezogen, das Abheben des Werkstückes oder Rattern bei der Bearbeitung ist ausgeschlossen.

Verwendung:

Zum lehrengenauen Bearbeiten und Kontrollieren.

Genauigkeit:

Innerhalb 0,003 mm / 100 mm (Systemgenauigkeit).

Lieferumfang:

Inklusive Bedienkurbel.