ZeroClamp Richtsatz 14/50 mm

Artikel-Nr.: 360015 14/50
Rabatt
104,00 €
Preis gültig bis zum 31.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ZeroClamp
Nutenbreite B 14 mm
Klemmdicke S 50 mm
Produktart Richtbock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360015 14/50
EAN / GTIN 4045197377142

Beschreibung

Ausführung:

Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Verwendung:

Zum parallelen Ausrichten in den T-Nuten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ZeroClamp"

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "15% Rabatt für 15 Jahre GARANT ZeroClamp"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Nutenbreite B / Klemmdicke S (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb