Gewindeschneidfutter, ER-Synchro SK 40

Artikel-Nr.: 338190
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
168 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar
  • Form: AD

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Minimal-Längenausgleich (MLA), durch Dämpfungselement.
  • Innere Kühlmittelzufuhr bis 50 bar.
  • Erhöhung der Standzeit des Gewindebohrers /-formers.

Verwendung:

  • Auf Bearbeitungszentren mit Synchronspindel.
  • Zum Ausgleich der Steigungsdifferenzen Gewindebohrer – Synchronspindel.
  • Zum Ausgleich von Steigungstoleranzen der Gewindebohrer.

Sonderzubehör:

ER-Gewindebohr-Spannzangen Nr. 309399 und 309447.
Anzugsbolzen Nr. 308600308806.

Hinweis:

Synchro-Gewindeschneidfutter nicht entfetten.