Markierer

Artikel-Nr.: 358740
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
111 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus Aluminium mit Weldonschaft. Stufenlose Einstellung der Vorspannkraft. Schrifttiefe 0,1−0,3 mm.

Vorteil:

Oberflächenverdichtung, somit keine Schwächung oder Verletzung des Materials. Kennzeichnungsgeschwindigkeit entspricht maximalem Vorschub. Hohe Verschleißfestigkeit, dadurch lange Lebensdauer der Spezialnadel. Geeignet zur Kennzeichnung runder Oberflächen. Auf der Drehmaschine einsetzbar. Hohe Prozesssicherheit. Schneller Nadelwechsel durch einfaches Herausziehen möglich. Werkstückunebenheiten bis zu 7 mm (je nach Ausführung) werden kompensiert.

Verwendung:

Zur Kennzeichnung verschiedenster Werkstoffe wie Aluminium, Titan, Stahl, Bronze, Kupfer, Messing, Kunststoffe usw. Mit kleinerer Nadelspitze sind Beschriftungen von Oberflächenhärten bis 57 HRC möglich.

Lieferumfang:

Gr. 12 − Inklusive 3 Nadeln Nr. 358745 Gr. 0,3 − 0,5 − 0,8.
Gr. 20 − Inklusive 3 Nadeln Nr. 358745 Gr. 0,3 − 0,6 − 1,0.