• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

3D-Kantentaster mit Leuchtanzeige kurz

Artikel-Nr.: 359075
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Federnd gelagerte Tastkugel schützt das Gerät vor Beschädigung, falls zu stark angefahren wird.
Funktionsteile gehärtet und geschliffen.
Antast-Genauigkeit ±0,01 mm.

Funktion:

Bei Kontakt von Tastkugel und metallischem Werkstück bringen Batterien die Lampe zum Leuchten = Erkennen des Bezugspunktes.

Verwendung:

  • Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen oder Kanten.
  • Bestimmen von Bohrungsmittelpunkten zentrisch zur Arbeitsspindel.

Beim Antasten in Z-Achse muss die Bezugslänge im Voreinstellgerät ermittelt und berücksichtigt werden.

Lieferumfang:

Inklusive Sonderbatterie Nr. 081560 A23.