• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Alternativartikel:

Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1 25 mm

Artikel-Nr.: 319200 25
Rabatt
102,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Form E
Bohrung d2 (H6) 25 mm
VDI-Größe VDI 30
Außen-⌀ d3 45 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 75 mm
l2 59 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 30
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319200 25
EAN / GTIN 4045197191120

Beschreibung

Verwendung:

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"