Ausführung:
Die federnde Haltekugel aus hochwertigem Stahl hält aufgesteckte Schrauben in allen Lagen sicher fest, selbst bei gekippter Schraube. Diese Haltefunktion macht die Schraubendreher zum idealen Werkzeug, besonders dann, wenn Schrauben in waagerechte, schräg nach oben oder unten verlaufende oder aber tiefe Grundlöcher eingeführt und verschraubt werden sollen.
Der Kunststoffhalter ermöglicht die einfache Entnahme jedes einzelnen Schlüssels, ohne einen anderen bewegen zu müssen.
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche verchromt.
Inhalt:
je 1 Schraubendreher Nr.
627128 − ab 3 mm mit Haltekugel: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter