Vielzweck-Feilensatz 5-teilig in Rolltasche Hieb 1

Artikel-Nr.: 517100
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 7261

Beschreibung

Ausführung:

Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die nicht balligen Feilen haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist.
Um die Feilen zu schützen, sind die Sätze übersichtlich in robusten Nylon-Rolltaschen untergebracht.
Geschützte Feilen können nicht verschmutzen und der Hieb wird nicht beschädigt; das garantiert gleichbleibend hohe Feilleistung, glatte Feilflächen und verlängerte Standzeit.
Mit schlagfesten Kunststoffheften.
Hieb 1 = Bastard.

Verwendung:

Qualitätsfeile für den Werkstattgebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung.

Lieferumfang:

5-teiliger Feilensatz mit je einer Flach-, Dreikant-, Vierkant-, Halbrund- und Rundfeile.