Schruppschleifscheibe SG-STEEL
Artikel-Nr.: 560430
- Schleifmittelkurzzeichen: A
- empfohlener Anstellwinkel: 20-30 Grad
- optimiert für Werkstoff: Stahl
- maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s
Beschreibung
Ausführung:
- Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschliffleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.
- Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)
- Schleifwinkel 20° bis 30°
- Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.
Harte Schruppschleifscheibe (Härte R) der Leistungslinie SG für Stahl mit hoher Abschliffleistung und sehr guter Standzeit.
Spezifikation: A24R-SG-STEEL.