Schruppschleifscheibe CUBITRON™ II

Artikel-Nr.: 560451
Rabatt
ab  12,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 8,22 € 12,00 €
  • ab 10
    ab 6,85 € 10,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
452 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • empfohlener Anstellwinkel: 20-30
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Beschreibung

Ausführung:

  • Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschliffleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.
  • Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)
  • Schleifwinkel 20° bis 30°
  • Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.

Schruppschleifscheibe mit Cubitron™II präzisionsgeformtem Keramikkorn für INOX und Stahl. Sehr hohe Abschliffleistung und gute Standzeit. Geringer Anpressdruck für ermüdungsarmes Arbeiten.

Spezifikation:

A36Q-BF.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Cubitron™ II"

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"
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
    Scheiben-⌀×Scheibenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb