Schleifvlies-Klettscheibe SC-DH ⌀ 125 mm
Artikel-Nr.: 566925
- Schleifmittelkurzzeichen: A
- Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 %
- maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40 m/s
Beschreibung
Ausführung:
Vlies-Klettschleifscheiben mit durchgenadelter Gewebeunterlage für sichere Kletthaftung. Mit herausnehmbarem Zentrierkern für genauere Positionierung und Haftung der Scheibe auf dem Stützteller (ca. 50 % reduzierter Vibrationspegel mit Klettschleifteller Nr. 566965).
Verwendung:
Auf Winkelschleifern mit Klettschleifteller Nr. 566960 bzw. 566965.
Zum Finishen, Mattieren, Überblenden mit deutlicher Rautiefenreduzierung sowie für leichte Reinigungs- (z. B. Entfernen von Anlauffarben) und Entgratarbeiten.
Zum Finishen, Mattieren, Überblenden mit deutlicher Rautiefenreduzierung sowie für leichte Reinigungs- (z. B. Entfernen von Anlauffarben) und Entgratarbeiten.
Hinweis:
Klettschleifscheiben zum Vorschleifen siehe Nr. 567705ff.