Fächerschleifscheibe SLTflex (ZA), Aufnahme M14 ⌀ 125 mm

Artikel-Nr.: 566310
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 12,12 €
  • ab 10
    ab 10,10 €
auf Anfrage
Lieferbar
527 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Gewinde: M14
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Beschreibung

Ausführung:

Die sichelförmigen Lamellen (patentiert) sind radial mit einem hochfesten GFK Kern verbunden. Durch die tellerlose Konstruktion wird ein extrem großer Lamellenüberstand erreicht. Sehr hohe Belagdichte. M14 Gewindeaufnahme, keine Spannmutter erforderlich.
Zirkonkorund (ZA) mit schleifaktiver Deckbindung für universellen Einsatz.

Verwendung:

Zum Bearbeiten schwer zugänglicher Stellen, Konturenschliff und zum Ausschleifen von Kehlnähten. Langer Lamellenüberstand ermöglicht einen weichen Schliff.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SLTflex"