• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Fächerschleifscheibe SLTflex (CER), Aufnahme M14 ⌀ 115 mm

Artikel-Nr.: 566312
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 12,36 €
  • ab 10
    ab 10,30 €
auf Anfrage
Lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Gewinde: M14
  • optimiert für Werkstoff: INOX
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Beschreibung

Ausführung:

Die sichelförmigen Lamellen (patentiert) sind radial mit einem hochfesten GFK Kern verbunden. Durch die tellerlose Konstruktion wird ein extrem großer Lamellenüberstand erreicht. Sehr hohe Belagdichte. M14 Gewindeaufnahme, keine Spannmutter erforderlich.
Keramikkorn (CER) mit schleifaktiver Deckbindung für harten Einsatz.

Verwendung:

Zum Bearbeiten schwer zugänglicher Stellen, Konturenschliff und zum Ausschleifen von Kehlnähten. Langer Lamellenüberstand ermöglicht einen weichen Schliff.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SLTflex"