Fächerschleifscheibe SLTT (CER), flach-schräg für INOX ⌀ 115 mm

Artikel-Nr.: 565421
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • optimiert für Werkstoff: INOX
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Beschreibung

Ausführung:

Die patentierte, sichelförmige Lamellenform und Anordnung ermöglichen höchste Belagdichte für außergewöhnliche Abschliffleistung und Standzeit. Hochwertiger Aufbau auf Stahlblech- bzw. Glasgewebeteller für geringe Lärm- und Vibrationsbelastung.
ZA: Reines Zirkonkorund auf Polyester-Baumwoll-Mischgewebe. Aufgrund der offenen Kornstreuung sehr aggressiv.
ZA-Power: Spezielle Zirkonkorund-Mischung mit schleifaktiver Beschichtung. Kein Zusetzen und Verglasen durch kühlen Schliff.
CER: Höchste Schleifleistung, Keramikkorn mit Selbstschärfeeffekt. Kein Verglasen bzw. Überhitzen. Sehr gute Eignung auch für Kantenschliff.
SiC: Besonders grobes Siliciumcarbid-Korn, kein Zusetzen. Sehr gute Eignung für ALU und Faserverbundwerkstoffe.
CER: Höchste Schleifleistung, Keramikkorn mit Selbstschärfeeffekt. Kein Verglasen bzw. Überhitzen. Sehr gute Eignung auch für Kantenschliff.

Verwendung:

Für höchste Abschliffleistung bei langer Standzeit.

Hinweis:

Tellerlose Fächerschleifscheiben SLTflex für weichen Schliff, Kehlnahtbearbeitung, etc. finden Sie unter Nr. 566300 ff.