Schleifstift Härte J fein AW-CER

Artikel-Nr.: 551796
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 3,34 €
  • ab 10
    ab 2,78 €
auf Anfrage
Lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Beschreibung

Ausführung:

PFERD-Schleifstifte (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad, Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. PFERD-Schleifstifte sind universell für Kanten und Flächenschliff ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung, verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus.
Schleifstift mit Mischkorn (AW-CER) in Härte J. Weich gebundene Kombination aus weißem Edelkorund und keramischem, mikrokristallinem Sinterkorund mit hoher Selbstschärfung für konstant hohe Abtragsleistung bei kühlem Schleifverhalten (Pferd-Bezeichnung AWCO).

Verwendung:

Für die flächige Bearbeitung von schwer spanbaren Superlegierungen wie Titanwerkstoffen, Nickel- und Kobaltbasislegierungen sowie gehärtetem Stahl.
Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 30 − 50 m/s.