Schleifband (A) 237AA Trizact™ 150×2000 mm

Artikel-Nr.: 558475
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Beschreibung

Ausführung:

Die pyramidenförmigen Schleifpartikel (A) basieren auf einer exakt angeordneten, dreidimensionalen Struktur von kleinsten Aluminiumoxid-Mineralpartikeln. Beim Abschliff werden fortlaufend neue Schleifpartikelschichten freigelegt − bis zur Gewebeunterlage (X-Gewebe).

Verwendung:

Zum Veredeln und Finishen. Für absolut gleichbleibende Feinschleifergebnisse auf allen Stählen, Chrom-Nickel-Stählen, Kobalt-, Nickel- und Titanlegierungen.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "237AA"