• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal- und Feilengriff

Artikel-Nr.: 1200.110 RE 50
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1200.110 RE 50
EAN / GTIN 7610733006434
Herstellernummer PB 1200.110 RE 50
L-Nummer L60060 1950

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universal- und Feilengriffe
  • vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Industrie und Handwerk
  • ergonomische Form, ovaler Querschnitt, Bohrung zum Aufhängen
  • besondere Oberflächenstruktur für sicheren Halt auch mit öligen Händen
  • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
  • abgestufte Bohrung für sicheren Sitz der Feile im Griff
  • auswechselbare Griffe schonen Budget und Umwelt

Merkmal:

  • Farbe: rot
  • Für Feilenlänge: 8-10''
  • Ganze Länge: 110 mm