{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Bürsten-⌀ D1 | 28 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Borstenstärke | 0,35 mm | |
Besatzlänge H1 | 28 mm | |
Zopfung | linksgezopft | |
Anzahl Zöpfe | 12 | |
maximale Drehzahl | 20.000 min-1 | |
Produktart | Pinselbürste |
Artikelnummer | 574900 28X0,35 | |
EAN / GTIN | 4017359039427 | |
Herstellernummer | 456378 |