{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Schleifmittel | Normalkorund | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 150 | |
Feinheitsgrad | fein | |
Schleifrollenform | zylindrisch | |
Schleifrollen-⌀ | 20 mm | |
Schleifrollenlänge | 38 mm | |
maximale Drehzahl | 18.000 min-1 | |
Produktart | Schleifrolle |
Artikelnummer | 553885 20X38 | |
EAN / GTIN | 4045197524607 |