{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Zahnung Kurzzeichen | Z3 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Formbeschreibung | Entgrat | |
Kopf-⌀ | 16 mm | |
Kopflänge | 10 mm | |
Gesamtlänge | 70 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Winkel | 45 Grad | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 541000 T1610 | |
EAN / GTIN | 4045197973160 |