Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar HyFlex® 11-531

Artikel-Nr.: 094482
  • Stricktechnologie: 18G

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-531. Eignet sich durch die Beschichtung aus Nitrilschaum auch für Tätigkeiten in feuchter und leicht öliger Arbeitsumgebung. Mit 18-Gauge-Stricktechnologie und Intercept® Technologiefaser. Antistatisch gemäß EN 1149.

Norm:

EN 388; EN 420

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HyFlex®"

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb