Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh-Paar ActivArmr 70-765 11

Artikel-Nr.: 094622 11
  • Schnittschutzklasse: D

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft verstärkte Daumenbeuge; Flammresistenz Stufe X
EN 388 4X43D
EN 407 X1XXXX
Kontakthitze bis 200 °C
Trägermaterial Nylon, Acryl, Kevlar®
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Farbe grau / grün
Verwendung mehrweg
Länge 235 mm
Inhalt 12
Handschuhgröße 11
Waschen 40 °C Buntwäsche
Anwendungsbereich Allround; Heavy Duty
Stricktechnologie 10G
Schnittschutzklasse D
Gewicht 88,7 g
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Hitzeschutzhandschuhe
Produktart Hitzeschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094622 11
Herstellernummer 70-765/11

Beschreibung

Ausführung:

Vantage® 70-765. Kevlar® Schnittschutzhandschuh  kombiniert aus hochwertigem Leder auf der Handinnenfläche. Mit verstärktem Daumen und Nähten auf der Fingerrückseite für erhöhte Schnittschutzleistung. Zur Entnahme von Werkstücken (z.B. Bleche) an Roboterschweißarbeitsplätzen geeignet.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb