{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Serie | MILES | |
Geschlecht | Herren | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Composite | |
Durchtrittsicherheit | Stahl | |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Eigenschaft der Sohle | Reboundsohle | |
EU-Schuhgröße | 45 | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 092257 45 | |
Herstellernummer | 729451-45 |