{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 18 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
minimaler Schaftfreistellungs-⌀ D5 | 17 mm | |
maximaler Schaftfreistellungs-⌀ D6 | 17,9 mm | |
Gesamtlänge L | 82 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,36 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203031 18 |