{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VBMT 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HBX130 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | MM | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 2,75 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 200 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 261256 HBX130 |