{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | |
Sorte | HB7120 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | VS | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 200 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250060 HB7120 |