KOMET® Dreh-Wendeschneidplatte DOHT 11T304, neutral, Sorte BK6425

Artikel-Nr.: 268860 BK6425

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,12 € / Stück
  • ab 10 Stück
    22,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DOHT 11T304 N
Sorte BK6425
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher G06
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 300 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 100 m/min - 180 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Spanwinkel 12 Grad
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268860 BK6425
EAN / GTIN 4047109225374
Herstellernummer W79 32060.046425

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig