Ausführung:
Messmikroskop mit schneller Bildverarbeitung, hochauflösender Farbkamera und einem leicht bedienbaren, werkstatttauglichen Multitouch Panel PC mit intuitiver M3-Mess-Software.
Auflicht: 56 weiße LEDs in 2 konzentrischen Ringen. 1 Ring und 4 Segmente jeweils einzeln schalt- und dimmbar.
Durchlicht: Langlebige LEDs, telezentrisch, schalt- und dimmbar. Massive Granitbasis mit oberflächengehärtetem Kreuztisch und hochpräzisen Führungen. Ergonomische Schnellverstellung mit Einhand-Bedienung in beiden Achsen (X und Y). Diodenlaser als Positionierhilfe. Sehr hohe Wiederholgenauigkeit durch automatische Kantenerkennung.
Verwendung:
- Im Wareneingang, im Messraum, in der Fertigung.
- Universell einsetzbar durch flexibles Vier-Quadranten-Auflicht und kompaktem Messrechner.
- Unterschiedliche geometrische Formen und Materialien können anwenderfreundlich und sicher gemessen werden. Eine Dokumentation ist ebenfalls möglich.
Lieferumfang:
Inklusive All-in-One PC, Funkmaus und -tastatur, Staubschutzhülle, Netzteil, Prüfprotokoll und Bedienungsanleitung.
Sonderzubehör:
Objektiv Nr. 491912, Software-Option Nr.
491913.
Hinweis:
Längenmessabweichung E
UXY, MPE nach DIN EN ISO 10360-7 für Vergrößerungsfaktor = 1,5.
Zulässige Umgebungsbedingungen: 20 °C ± 1 K, Temperaturgradient Δ
td = 0,5 K/h, Δ
td = 4,0 K/d, gemessen mit kalibriertem Normal.
Auf Anfrage bieten wir Ihnen zu den GARANT Video-Messmikroskopen gerne an:
- Wartungsvertrag.
- Aufstellung, Inbetriebnahme mit Kurzeinweisung.
- Individuelle Schulung Ihrer Mitarbeiter.
- Kalibrierung vor Ort.
Technische Änderungen sowie Ausführung des Touch Panels vorbehalten.