Ausführung:
CNC-gesteuertes Video-Messmikroskop mit schneller Bildverarbeitung, hochauflösender Farbkamera und einem leicht bedienbaren, werkstatttauglichen Multitouch Panel auf PC-Basis.
Auflicht: 56 weiße LEDs in 2 konzentrischen Ringen. 1 Ring und 4 Segmente jeweils einzeln schalt- und dimmbar.
Durchlicht: Langlebige LEDs, telezentrisch, schalt- und dimmbar.
Massive Granitbasis mit oberflächengehärtetem Kreuztisch und hochpräzisen Führungen.
- Einfaches Erstellen und Anwenden von Messprogrammen.
- Praktische Automatisierung von Messabläufen, z.B. Paletten-Messungen.
- Moderne, anwenderfreundliche und intuitiv bedienbare Mess-Software.
Optisches Messsystem mit zusätzlichem taktilem Messsystem Typ Renishaw TP20 zur Messung von Regelgeometrien, die optisch nicht zu erfassen sind.
- Einfach und schnell taktil messen.
- Erstellung von automatisierten Messabläufen (optisch und taktil)
Lieferumfang:
Inklusive All-in-One PC, Funkmaus und -tastatur, Staubschutzhülle Netzteil, Prüfprotokoll, und mehrsprachiger Bedienungsanleitung.
Sonderzubehör:
Objektiv Nr. 491912, Software-Option Nr.
491913, Schneidkantenreiniger / Positionsknete Nr.
354788.
Hinweis:
Längenmessabweichung EUXY, MPE nach DIN EN ISO 10360-7, gemessen mit Vergrößerungsfaktor = 1,5.
Längenmessabweichung EOZ, MPE nach DIN EN ISO 10360-2, gemessen mit geradem Taster (⌀ = 2,5 mm, Länge 20 mm).
Zulässige Umgebungsbedingungen: 20 °C Temperaturgradient Δtd = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, gemessen mit kalibriertem Normal.