Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitaler Längenmesstaster radial USB GT62

Artikel-Nr.: 434797 GT62

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich ±5 mm
Wiederholbarkeit 0,24 µm
Linearitätsabweichung (L=Messlänge in mm) 0,8 + 0,8 × L µm
Messbolzenabhebung mechanisch / Vakuum
Messbolzenweg 10,3 mm
Kompatibilität TESA
Schutzbalg Viton
Messkraft am elektrischen Nullpunkt 0,9 N
IP-Schutzart IP 65
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434797 GT62
Herstellernummer 03230205

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitig verwendbare Präzisions-Längenmesstaster mit großem Messbereich.
Universell einsetzbare Messtaster mit USB-Verbindung für erleichterte Anwendung.
  • Präziser, kugelgeführter Messbolzen
  • Hohe Messpräzision durch elektronische Messsignalverstärkung
  • Spannschaft ⌀ 8 mm, auf der ganzen Länge einspannbar
  • Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und seitliche Kräfte durch Kugellagerung
  • Hervorragende elektromagnetische Abschirmung
  • Anzeige von 1 – 4 USB-Messtastern durch Software TSIP. Eingabemöglichkeit von Grenzwerten. Einfache Funktionen +A, -A, +A+B, +A-B.
Die Tesa Längenmesstaster zeichnen sich durch eine exzellente Wiederholbarkeit, Haltbarkeit und Langlebigkeit aus.

Vorteil:

Kein zusätzliches Interface notwendig durch Anschluss über USB-Schnittstelle. Durch Viton-Schutzbalg besonders geeignet für Anwendungen in Verbindung mit Kühl- und Schmiermittel.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Messtaster für Messeinrichtung mit voll- oder teilautomatisierten Abläufen.

Lieferumfang:

Inklusive Software TSIP zur Anzeige von 1–4 USB-Messtastern.

Sonderzubehör:

Software DataDirect Nr. 498925 oder StatExpress 498926 zur Verwaltung von mehr als 4 Messtastern. Messtaster Interface Nr. 434719.