Untergestell 1200X800 mm
Artikel-Nr.:
431000 1200X800
- Höhenausgleich: 25 mm
Produktdetails
Technische Daten
Höhenausgleich | 25 mm | |
maximale Arbeitshöhe (Oberkante Hartgesteinsplatte) | 900 mm | |
passend für Plattengröße Länge×Breite | 1200×800 mm | |
Unterbau Höhe | 720 mm | |
Unterbau Breite | 900 mm | |
Unterbau Tiefe | 630 mm | |
Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren | 780 mm | |
Tür Anzahl | 1 | |
Tragfähigkeit flächenverteilt | 1.000 kg | |
Material Ablageplatte | Buche Multiplex | |
Gewicht | 39 kg | |
Produktart | Unterbau | |
Artikelnummer | 431000 1200X800 | |
EAN / GTIN | 4045197720641 |
Beschreibung
Ausführung:
Stabile Schweißkonstruktion inklusive Lagergarnituren. Bodenunebenheiten durch Höhenverstellschrauben ausgleichbar.
Untergestell, Profilstahl, Lackierung RAL 9006 weißaluminium. Ablageboden aus Buche Multiplex.
Untergestell, Profilstahl, Lackierung RAL 9006 weißaluminium. Ablageboden aus Buche Multiplex.
Verwendung:
Die Lagerung der Natur-Hartgesteinsplatten Nr. 430190 − 430500 erfolgt auf vorbestimmten Punkten (Stahlkugeleinsätze).
- Für Platten bis 630×630 mm. Zum Aufstellen auf Werkbänken und dergleichen eignen sich am besten die einstellbaren Schraubböcke Nr. 373500.
- Die Lagergarnitur ist höhenverstellbar und dient zum Ausrichten der Platten (3-Punkt-Auflage und 2 Beistellschrauben als Kippsicherung).
Hinweis:
Für schwingungsisolierende Aufstellelemente bitte 4× Nr. 086002 Gr. 850 bestellen.