Rekalibrierung Durchmesser Prüfstift (Option 1) DAkkS 20 mm

Artikel-Nr.: 028265 20
17,45 €
Preis gültig bis zum 31.07.2023
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Artikelnummer 028265 20

Beschreibung

Genauigkeit:

DIN 2269.

Prüfungsrichtlinie:

DKD-R 4-3, Blatt 4.1, 0,17 > 20 mm.

Hinweis:

Option 1: Durchmesser in drei Ebenen und um 90 Grad gedreht. Ab 0,17 mm, Rundheit ab 2 mm. Weitere Optionen auf Anfrage.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb