{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Messbereich | Gr.100−125 bis 275−300 mm | |
Länge | 500 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 428802 5/500 | |
EAN / GTIN | 7630041108651 | |
Herstellernummer | 00842601 |