Gewinde Grenz-Lehrdorn TiN
Artikel-Nr.: 486008
- Kalibrierung: L10
Beschreibung
Ausführung:
Der angeschliffene erste Gewindegang entfernt groben Schmutz im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges. Ausführung gemäß DIN 2279 − 2299.
Gut- und Ausschussseite auf einem Griff (DIN 2240, Teil 1, Form R). Ausschussseite rot gekennzeichnet.
Gutseite TiN-beschichtet. Dadurch deutlich höhere Standzeit, Schmutznut ab M6.
Gut- und Ausschussseite auf einem Griff (DIN 2240, Teil 1, Form R). Ausschussseite rot gekennzeichnet.
Gutseite TiN-beschichtet. Dadurch deutlich höhere Standzeit, Schmutznut ab M6.
Verwendung:
Für metrische ISO-Gewinde, rechts DIN 13.
Toleranzklasse 6H (bis M 1,4 = 5H).
Toleranzklasse 6H (bis M 1,4 = 5H).
Norm:
Toleranzen und Abmaße nach DIN ISO 1502.
Hinweis:
Gewindelehren für Gewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF-, NPT-Gewinde und Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.