{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Norm | DIN 2270 | |
Messbereich je Richtung | 0,4 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messkugel-⌀ | 2 mm | |
Schwenkbereich | 2×120 Grad | |
Tastarmlänge | 11,8 mm | |
Messkraft | 0,15 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 40 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Fühlhebelmessgerät |
Artikelnummer | 436205 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 7630041110463 | |
Herstellernummer | 01810006 |