• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Vornschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 140 mm

Artikel-Nr.: 67 05 140
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 67 05 140
EAN / GTIN 4003773017929
Herstellernummer 67 05 140
L-Nummer L70010 242

Beschreibung

Beschreibung:

  • mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
  • hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 1,5mm
  • verchromt
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • Schneide mit Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb