• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cobra® QuickSet Hightech-Wasserpumpenzange mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen grau atramentiert 250 mm

Artikel-Nr.: 87 22 250
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87 22 250
EAN / GTIN 4003773077794
Herstellernummer 87 22 250
L-Nummer L70010 1436

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ganz öffnen, zuschieben, zupacken!
  • Zusätzliche Schnelleinstellung an das Werkstück durch Zuschieben
  • verbindet das bewährte, sichere Einrasten des Gelenkbolzens mit einer zusätzlichen Schiebefunktion, die das Arbeiten in sehr engen und unzugänglichen Arbeitsbereichen erleichtert
  • die Einstellung direkt an das Werkstück kann durch einfaches Zuschieben erfolgen
  • sicheres Einrasten des Gelenkbolzens bei der ersten Belastung. Danach ist die Griffweite der Zange fixiert und kann nur noch durch Drücken des Knopfes verstellt werden
  • um die Schiebefunktion erneut zu aktivieren, wird der Gelenkbolzen per Knopfdruck ausgedrückt und die Zange einmal ganz geöffnet

Merkmal:

  • Einstellpositionen: 25
  • Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): Ø 2
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46mm
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 50mm
  • grau atramentiert
  • mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb