Rillen-Wasserpumpenzange, verchromt 250 mm

Artikel-Nr.: 705000 250
23,50 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
Oberfläche verchromt
Spannweite für Sechskant 36 mm
Spannweite für Rohre 1.5/16 Zoll
Norm DIN ISO 8976
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei nein
Selbstklemmung ja
Klemmschutz ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange
Artikelnummer 705000 250
EAN / GTIN 4003773015086
Herstellernummer 89 03 250

Beschreibung

Ausführung:

Der Klemmdruck wirkt nur auf das mehrfach verstellbare Rillen-Gleitgelenk, deshalb kein Abrutschen und kein Schraubenverschleiß. Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Mit ausgekerbten, gezahnten Greifbacken, induktiv gehärtet.
Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Auch im Set verfügbarNeue Funktion

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb