Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Abisolierzange 16 mm2

Artikel-Nr.: 728625 16

Produktdetails

Technische Daten

Hersteller Typbezeichnung 6-162
ganze Länge 166 mm
für Leiterquerschnitt 6 mm2 - 16 mm2
für Leiterquerschnitt AWG 10-5
Werkstoff glasfaserverstärkter Kunststoff
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728625 16
Herstellernummer 20090

Beschreibung

Ausführung:

Hochstabiler, leichter Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Messer passen sich selbsttätig verschiedenen Kabeldurchmessern an. Die Isolation wird in einem Arbeitsgang durchtrennt und abgezogen.

Ersatzteil:

Ersatzmesser unter Nr. 728712 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile