Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Verbindungsteil mit Sprengring Außensechskant, Außenvierkant Form G 6,3 + G 10 + G 12,5 3/8, 5/16″

Artikel-Nr.: 01927
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01927
EAN / GTIN 4010995019273
Herstellernummer 01927

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3 + D 8
  • Antrieb: DIN 3121, ISO 1174, Form G 6,3 + G 10 + G 12,5
  • Anwendung: Zur Aufnahme von Bits C 6,3 + C 8

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb