• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Satz ∙ TORX® T8 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T50 ∙ T55 ∙ T60 Innen TORX® Profil Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 1557/10
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1557/10
EAN / GTIN 4000896003716
Herstellernummer 1557/10
L-Nummer L60140 1684

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T8 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T50 ∙ T55 ∙ T60
  • Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.79 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 10

Lieferumfang:

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8502-T8 ∙ 8502-T10 ∙ 8502-T15
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8802-T20 ∙ 8802-T25 ∙ 8802-T30
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T40 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60

Passende Produkte

Ersatzteile