{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Anzahl Teile | 26 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 4-14 mm | |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel | 3-6 mm | |
Norm | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124 | |
Länge | 245 mm | |
Breite | 120 mm | |
Höhe | 45 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Schlitz-Schraubendreher | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
mit QuickRelease | nein | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 630400 26 | |
Herstellernummer | P2285Z |