Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Doppelmaul-Gabelschlüssel 6 mm x 7 mm

Artikel-Nr.: 44741
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44741
EAN / GTIN 4010995447410
Herstellernummer 44741
L-Nummer L60070 4591

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit an Engstellen durch 15° Maulstellung und Doppel-Sechskant Ringratsche
  • Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten
  • Stark festgezogene Schrauben zu öffnen erfordert einen enormen Kraftaufwand
  • Mit den Doppelmaul-Gabelschlüsseln von Wiha bekommt der Anwender durch die Hebelwirkung jede Verschraubung einfach geöffnet
  • Mit einer Maulstellung von 15° eignen sich die Doppelmaul-Gabelschlüssel perfekt für das Arbeiten an Engstellen
  • Außerdem eignen sie sich zudem hervorragend zum Kontern von Schrauben und Muttern
  • Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Doppelmaul-Gabelschlüssel für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche
  • In Anlehnung an DIN 3110

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb