Schraubendreher-Satz für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft
Artikel-Nr.:
660031
Beschreibung
Ausführung:
Vielseitige, robuste Schraubendreher mit konischer Klinge.
Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz mit planparallel abgesetzter Schneide.
Ab Gr._8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.
Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz mit planparallel abgesetzter Schneide.
Ab Gr._8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.
Vorteil:
- Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.
- Kein Cam-out Effekt.
- Schneiden perfekt passend für genormte und ungenormte Schraubenschlitze.
- Glatte, gratfreie Rundung des Griffes verhindert Reibung im Handteller.
- Ballige, ergonomische Form mit griffiger, hautfreundlicher Oberfläche garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und hohe Drehmomente.
- Abrollschutz.
- Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe.
Verwendung:
Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.