{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Norm | DIN 3122; DIN 3120 | |
ganze Länge | 117 mm | |
Zähnezahl | 22 | |
Arbeitswinkel | 16,4 Grad | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Ratsche | |
USP1 | umschaltbar | |
USP2 | Arbeitswinkel 16,4°, Länge 117 mm |
Artikelnummer | 632000 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754177738 | |
Herstellernummer | 11111010 |