{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Bit-Aufnahme | D 6,3; F 6,3 | |
Länge | 117 mm | |
Breite | 22 mm | |
Höhe | 10 mm | |
Zähnezahl | 80 | |
Produktart | Bit-Werkzeug |
Artikelnummer | 676650 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754282944 | |
Herstellernummer | 11132020 |