Art.-Nr.: 726922 110
Rabatt
Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel.
Werbepreis gültig bis 03.10.2021
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
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
Stückpreis 19,10 €
13,30 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
elektrische Isolierung EGB/ESD
Schneidfase sehr feine Wate
Für diesen Artikel ist eine Alternative vorhanden:
Elektronik-Vornschneider  130 mm
Art.-Nr.: 726922 130

Produktbeschreibung

Ausführung:

Professionelle Schneidzange mit leicht scherendem Schnitt. Beide Zangenteile sind durch sorgfältig gearbeitete Bohrungen und geschliffene Flächen genau zusammengefügt um einen präzisen Schnitt zu gewährleisten. Mit Öffnungsfeder und ergonomisch gestalteten Griffen für eine sichere und bequeme Handhabung. 2K-Griffhüllen aus ableitendem Material. ESD-geeignet.

Werkstoff:

Aus Kohlenstoffstahl (C70), präzisionsgestanzt und wärmebehandelt mit einer reflexionsfreien Phosphatierung.

Technische Daten

ganze Länge 110 mm
elektrische Isolierung EGB/ESD
Schneidfase sehr feine Wate
Kopflänge 10 mm
Kopfbreite 10 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,6 mm
Werkstoff Kohlenstoffstahl (C70)
Oberfläche reflexionsfrei phosphatiert
Produktart schneidende Zange