Feder für Kunststoff-Seitenschneider 135/160

Artikel-Nr.: 725510 135/160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
399 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge 19 mm
4 mm
Produktart Feder

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 725510 135/160
EAN / GTIN 4045197641953

Beschreibung

Passend für:

Kunststoff-Seitenschneider Nr. 725500 Gr. 130 und 135, Nr. 725550 Gr. 150 und Gr. 160.

Hinweis:

Für den 45°-Seitenschneider Nr. 725550 passt die Feder Gr. 135 (nicht Gr. 160).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb